Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5226634300 5226634300 (522-DA-025-0030-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017770
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5226634300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
5226634300 5226634300 (522-DA-025-0030-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
30 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
522-DA-025-0030-MAG
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: 5226634300, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,6241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,2798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,5702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.