Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5226636700 5226636700 (522-DA-025-0270-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017799
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5226636700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
5226636700 5226636700 (522-DA-025-0270-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
270 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
522-DA-025-0270-MAG
Weitere Suchbegriffe: 5226636700, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,3456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,5967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,9426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,5436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.