Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5226735250 5226735250 (522-DA-025-0125-CUS-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017855
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5226735250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
5226735250 5226735250 (522-DA-025-0125-CUS-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
522-DA-025-0125-CUS-MAG
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 5226735250, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,9001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,6284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.