Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020404 R412020404 (CSL-DA-016-0200-SC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021005
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
R412020404 R412020404 (CSL-DA-016-0200-SC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder, Serie CSL-RD
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CSL-DA-016-0200-SC-1-0-000-ISO-BAS
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: R412020404, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,9162
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,60*
€ 148,274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,0741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.