Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020447 R412020447 (CSL-DA-020-0160-SC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021026
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020447
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
R412020447 R412020447 (CSL-DA-020-0160-SC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder, Serie CSL-RD
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
160 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CSL-DA-020-0160-SC-1-0-000-ISO-BAS
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: R412020447, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,0129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,0982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,2046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.