Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020452 R412020452 (CSL-DA-020-0500-SC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021031
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
R412020452 R412020452 (CSL-DA-020-0500-SC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder, Serie CSL-RD
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
500 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CSL-DA-020-0500-SC-1-0-000-ISO-BAS
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: R412020452, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,0057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,2798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,0914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,3322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,51*
€ 156,4969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.