Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020757 R412020757 (RPC-DA-050-0250-13-1-2-BAS) AVENTICS - Rundzylinder, Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021214
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
rundzylinder pneumatik dsnu-50-300
R412020757 R412020757 (RPC-DA-050-0250-13-1-2-BAS) AVENTICS - Rundzylinder, Serie RPC
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
RPC-DA-050-0250-13-1-2-BAS
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, R412020757, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,76*
€ 223,4344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,05*
€ 221,3995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,86*
€ 215,2234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,5963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.