Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020758 R412020758 (RPC-DA-050-0320-13-1-2-BAS) AVENTICS - Rundzylinder, Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021215
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
rundzylinder pneumatik dsnu-50-300
R412020758 R412020758 (RPC-DA-050-0320-13-1-2-BAS) AVENTICS - Rundzylinder, Serie RPC
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
320 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
RPC-DA-050-0320-13-1-2-BAS
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, R412020758, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,4665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,0984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,45*
€ 224,2555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,87*
€ 212,8553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,3298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.