Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020764 R412020764 (RPC-DA-063-0100-13-1-2-BAS) AVENTICS - Rundzylinder, Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021221
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
R412020764 R412020764 (RPC-DA-063-0100-13-1-2-BAS) AVENTICS - Rundzylinder, Serie RPC
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
RPC-DA-063-0100-13-1-2-BAS
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, R412020764, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,02*
€ 242,7838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,75*
€ 238,8925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,3348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,5669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,53*
€ 196,9807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.