Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020416 R412020416 (CSL-DA-016-0250-PC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR024814
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
R412020416 R412020416 (CSL-DA-016-0250-PC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder, Serie CSL-RD
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CSL-DA-016-0250-PC-1-0-000-ISO-BAS
Weitere Suchbegriffe: R412020416, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,8371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,5428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,79*
€ 183,0101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,8646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.