Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020460 R412020460 (CSL-DA-020-0250-PC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR024836
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
R412020460 R412020460 (CSL-DA-020-0250-PC-1-0-000-ISO) AVENTICS - Minizylinder, Serie CSL-RD
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CSL-DA-020-0250-PC-1-0-000-ISO-BAS
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: R412020460, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,08*
€ 215,4852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,2246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,03*
€ 208,2857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,38*
€ 196,8022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,91*
€ 173,6329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.