Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-20-30-I-P-A ADN-20-30-I-P-A (536247) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000058
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536247
EAN/GTIN:
     4052568087524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ADN-20-30-I-P-A ADN-20-30-I-P-A (536247) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
30 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,20 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
30 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
21 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
131 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
6 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, ADN-20-30-I-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,75*
€ 33,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,98*
€ 34,62*
Lager 955
93
€ 8,90*
ab € 26,98*
€ 35,83*
€ 8,95*
ab € 30,53*
€ 41,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 34,67*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,70*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,91*
Zubehör
Festo
DPNA-20
ab € 17,41*
Zubehör
Festo
SNCL-20
ab € 7,84*
Zubehör
Festo
FK-M8
ab € 10,52*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,77*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,26*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,78*
Zubehör
Festo
HNA-20
ab € 4,21*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,54*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,09*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 22,87*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
FNC-20
ab € 7,54*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.