Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-20-125-P-A DSNU-20-125-P-A (19213) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000855
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19213
EAN/GTIN:
     4052568003210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSNU-20-125-P-A DSNU-20-125-P-A (19213) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
125 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 P, ISO 6432
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,20 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
158,3 N
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
186,8 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
4 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188,5 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
44,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
7,2 G
Produktgewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSNU-20-125-P-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,75*
€ 40,17*
Lager 955
177
€ 8,90*
ab € 37,77*
€ 49,89*
€ 8,95*
ab € 39,70*
€ 53,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,50*
€ 54,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,58*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,94*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,81*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,41*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,96*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,71*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,43*
Zubehör
Festo
FK-M8
ab € 10,53*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,86*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,28*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,77*
Zubehör
Festo
SG-M8
ab € 1,79*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,10*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.