Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M27X2 SGA-M27X2 (10770) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001343
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10770
EAN/GTIN:
     4052568111786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m27x2
gabelkopf
gabelkopf festo
SGA-M27X2 SGA-M27X2 (10770) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M27x2
Radialabweichung ±:
5 MM
Winkelausgleich ±:
120 DEG
Einbaulage:
beliebig
Gewindeanschluss:
Außengewinde M27x2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
2.189,0 G | 2,1 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M27X2, Festo-Originalteile, Gabelköpfe, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,57*
€ 331,98*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 299,61*
€ 349,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 337,84*
€ 390,02*
Frei Haus
ab € 374,75*
€ 440,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,49*
€ 415,8931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,35*
€ 409,7765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,87*
€ 387,7853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,63*
€ 373,2197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,61*
€ 356,5359
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.