Gabelkopf SG-M10X1,25 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M10x1,25, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschlu...
Gabelkopf SG-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M16x1,5, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss...
Gabelkopf CRSG-M10X1,25 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M10x1,25, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders st...
Gabelkopf, M8, Typ=CRSG-M8, Alternative (Alias)=13568, Breite=24 mm, Höhe=16 mm, Länge=58.8 mm, Aufnahmeschaft=Gabelkopf, Geeignet für=CRSG-Gelenkaugen, Material Zubehör=Hochlegierter Stahl
Passend für Bohrungsgröße = M8 Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinde...
Passend für Bohrungsgröße = M12 Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SG Produkttyp = Kolben-Gabelkopf Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder...
Gabelkopf CRSG-M16X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M16x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders star...
Passend für Bohrungsgröße = 12mm Serie = CRSG Produkttyp = Kolben-Gabelkopf Festo Rod ClevisDer Festo Stab-Gabelkopf ist ein Gabelkopf aus hochlegiertem Stahl für Befestigungsbolzen, Gabelkopf, Mut...
Gabelkopf CRSG-M20X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M20x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbean...
Gabelkopf CRSG-M27X2 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M27x2, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspru...
Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse Festo-Gabelkopf für den Einsatz mit Zylinder - Serie SGS - SGS-M16X1,5 Wenn Sie die Bewegung von Pneumatikzylindern in der F...
Gabelkopf CRSG-M6 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M6, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosi...