| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003558 Herst.-Nr.: 157508 EAN/GTIN: 4052568125110 |
| | |
|
| | |
| FNG-250 FNG-250 (157508) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 8.657,0 G | 9 KG | Baugröße: | 250 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Kugelgraphitguss, lackiert | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,28* | € 227,97* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 195,67* | € 231,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,63* | € 232,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,86* | € 275,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 266,25* | € 309,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|