Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-12-30-P-A-GF DFM-12-30-P-A-GF (170827) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004454
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170827
EAN/GTIN:
     4052568139575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
DFM-12-30-P-A-GF DFM-12-30-P-A-GF (170827) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
25 MM
Hub:
30 MM
Kolben-Durchmesser:
12 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,070 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
0,450 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
21,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
51 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
68 N
Bewegte Masse:
200,0 G
Produktgewicht:
435,0 G | 0,44 KG
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-12-30-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 138,24*
Frei Haus
ab € 111,70*
€ 138,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 125,83*
€ 151,12*
Lager 955
44
€ 5,90*
ab € 128,58*
€ 154,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 188,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,7836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,62*
€ 181,6178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,33*
€ 171,7527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,8983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,0102
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,94*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,46*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.