Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-10-CN ESS-10-CN (189398) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007954
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189398
EAN/GTIN:
     4052568042608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-10-CN ESS-10-CN (189398) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
25 MM
Nennweite:
2,0 MM
Sauger-Durchmesser:
10 MM
Sauger-Volumen:
0,290 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 3
Saugerform:
rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
3,90 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
1,5 N
Produktgewicht:
1,6 G | 0,0024 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M4
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
NBR
Höhenausgleich Sauger:
3,3 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger nbr, ESS-10-CN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
100
€ 8,90*
ab € 13,59*
€ 18,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 18,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 19,60*
€ 8,95*
ab € 17,80*
€ 23,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,23*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.