Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-30-CN ESS-30-CN (189402) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008015
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189402
EAN/GTIN:
     4052568042646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-30-CN ESS-30-CN (189402) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
80 MM
Nennweite:
3,0 MM
Sauger-Durchmesser:
30 MM
Sauger-Volumen:
9,470 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Saugerform:
rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
20,80 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
11,5 N
Produktgewicht:
12,2 G | 0,013 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M6
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
NBR
Höhenausgleich Sauger:
10,5 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger nbr, ESS-30-CN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
40
€ 8,90*
ab € 16,35*
€ 21,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,84*
€ 22,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 23,11*
€ 8,95*
ab € 21,50*
€ 28,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,68*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.