Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-40-EU ESS-40-EU (189347) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008048
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189347
EAN/GTIN:
     4052568042394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-40-EU ESS-40-EU (189347) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
80 MM
Nennweite:
3,0 MM
Sauger-Durchmesser:
40 MM
Sauger-Volumen:
4,040 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Saugerform:
rund, extra-tief
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
67,60 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
46,5 N
Produktgewicht:
16,9 G | 0,019 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M6
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt, Alu-Knetlegierung vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
PUR
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, ESS-40-EU, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
48
€ 8,90*
ab € 11,52*
€ 15,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,81*
€ 16,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 16,81*
€ 8,95*
ab € 15,36*
€ 20,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,08*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.