Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-50-SNA ESS-50-SNA (189313) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008079
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189313
EAN/GTIN:
     4052568042257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-50-SNA ESS-50-SNA (189313) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
330 MM
Nennweite:
3,0 MM
Sauger-Durchmesser:
50 MM
Sauger-Volumen:
2,387 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Saugerform:
rund flach
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
105,80 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
81,5 N
Produktgewicht:
22,0 G | 0,022 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M6
Farbe:
schwarz/weisser Punkt
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt, Alu-Knetlegierung vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
BR
Besondere Eigenschaften:
Antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon flachsauger, balgsauger, flachsauger festo, ESS-50-SNA, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 8,90*
ab € 16,43*
€ 21,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,92*
€ 22,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,94*
€ 23,24*
€ 8,95*
ab € 22,11*
€ 29,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,87*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.