Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-60-ES ESS-60-ES (189356) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008089
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189356
EAN/GTIN:
     4052568078782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-60-ES ESS-60-ES (189356) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
120 MM
Nennweite:
6,0 MM
Sauger-Durchmesser:
60 MM
Sauger-Volumen:
19,770 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Saugerform:
rund, extra-tief
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis 180 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
162,50 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
63,5 N
Produktgewicht:
48,0 G | 0,05 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M10
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Stahl vernickelt, Alu-Knetlegierung vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, vakuumsauger silikon, ESS-60-ES, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 8,90*
ab € 21,12*
€ 27,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,82*
€ 28,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,14*
€ 30,06*
€ 8,95*
ab € 28,36*
€ 37,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,14*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.