Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-50-BS ESV-50-BS (191065) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008187
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191065
EAN/GTIN:
     4052568043599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-50-BS ESV-50-BS (191065) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
50 MM
Sauger-Volumen:
14,230 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis 180 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
72,6 N
Produktgewicht:
13,9 G | 0,015 KG
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Min. Werkstückradius R:
150 MM
Höhenausgleich Sauger:
11,0 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, ESV-50-BS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29
€ 8,90*
ab € 11,30*
€ 14,97*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,63*
€ 15,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 16,45*
€ 8,95*
ab € 15,18*
€ 20,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.