Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAK-1/4 VAK-1/4 (6890) Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAK-1/4 VAK-1/4 (6890) Vakuumsaugdüse
VAK-1/4 VAK-1/4 (6890) Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008300
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6890
EAN/GTIN:
     4052568001452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
VAK-1/4 VAK-1/4 (6890) Vakuumsaugdüse
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
1,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
max. Vakuum:
80 PRZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Integrierte Funktion:
Abwurfimpuls pneumatisch
Produktgewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, VAK-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
171
€ 5,90*
ab € 222,68*
€ 250,12*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 280,72*
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 289,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,18*
€ 290,37*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 313,57*
€ 348,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,12*
€ 297,6428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,7269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,78*
€ 292,4782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,40*
€ 284,886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,68*
€ 264,9892
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.