Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5/3G-D-3-S-C MFH-5/3G-D-3-S-C (151034) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009553
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151034
EAN/GTIN:
     4052568116668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
MFH-5/3G-D-3-S-C MFH-5/3G-D-3-S-C (151034) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
65 MM
Normalnenndurchfluss:
4.100 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
14,5 MM
Rastermaß:
71 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend, tastend
ISO-Code:
369
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
77 MS
Schaltzeit ein:
36 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
1.040 G | 1 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung und Schraube
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,21*
€ 254,79*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 217,92*
€ 255,04*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,22*
€ 307,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 287,09*
€ 326,71*
Frei Haus
ab € 318,94*
€ 370,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,04*
€ 303,4976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,18*
€ 296,5242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,11*
€ 288,1109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,51*
€ 280,2569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,92*
€ 259,3248
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.