Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L (534550) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009929
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534550
EAN/GTIN:
     4052568005405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L (534550) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
C-Tick, c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart:
IP65, NEMA 4
Nennweite:
9 MM
Rastermaß:
27 MM
Abluftfunktion:
drosselbar, über Drosselplatte, über Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15407-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
beliebig
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
LED
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
b-Wert:
0.3
C-Wert:
2,90 L/SBAR
Durchfluss Ventil:
1.400 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
1.100 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
1.000 L/MIN
Schaltzeit aus:
52 MS
Schaltzeit ein:
20 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
500 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
500 MIKROS
Nennanzugsstrom je Magnetspule:
110 mA bis 20 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung:
30 mA nach 20 ms
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
1,8 bis 2,2 NM
Produktgewicht:
270 G | 0,26 KG
Elektrischer Anschluss:
M12x1, 3-polig, runde Bauform, Zentralstecker
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung und Schraube
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise:, gefasst, nicht gefasst nach Norm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FKM, HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 175,71*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 147,00*
€ 175,90*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 196,50*
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 226,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,7982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,10*
€ 198,849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,85*
€ 194,9815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.