Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-M1BH-5JS-1/8 CPE14-M1BH-5JS-1/8 (196940) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010049
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196940
EAN/GTIN:
     4052568160166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
CPE14-M1BH-5JS-1/8 CPE14-M1BH-5JS-1/8 (196940) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
14 MM
Normalnenndurchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Nennweite:
6 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Überdeckung:
positive Überdeckung
Einschaltdauer:
100 % mit Haltestromabsenkung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
115 G | 0,115 KG
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 84:
M3
Anschluss Steuerluft 14:
M3
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Schaltzeit um:
13 MS
Steuerdruck:
2 bis 8 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 160,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,38*
€ 176,41*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 151,45*
€ 180,88*
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 184,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,88*
€ 215,2472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,4507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,23*
€ 206,1437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,2885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,2255
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.