Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-3-1/4-S MFH-3-1/4-S (7959) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-3-1/4-S MFH-3-1/4-S (7959) Magnetventil
MFH-3-1/4-S MFH-3-1/4-S (7959) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010575
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7959
EAN/GTIN:
     4052568111175
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
MFH-3-1/4-S MFH-3-1/4-S (7959) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1 bis 8 BAR
Schaltzeit aus:
29 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
320 G | 0,23 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 117,48*
Lager 955
282
€ 5,90*
ab € 107,74*
€ 128,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 137,01*
€ 5,46*
ab € 122,22*
€ 145,76*
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 151,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,2839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,04*
€ 152,3676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,2403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,0269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,2106
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.