Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/2-EX MFH-5-1/2-EX (535908) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-5-1/2-EX MFH-5-1/2-EX (535908) Magnetventil
MFH-5-1/2-EX MFH-5-1/2-EX (535908) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010586
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535908
EAN/GTIN:
     4052568169589
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
MFH-5-1/2-EX MFH-5-1/2-EX (535908) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
52,0 MM
Normalnenndurchfluss:
3.700 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Schaltzeit aus:
150 MS
Schaltzeit ein:
21 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 40 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
1.135 G | 1 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
69 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
b-Wert:
0.32
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Anschluss Atmungsöffnung:
M5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 237,01*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 221,14*
€ 262,94*
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 346,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 340,45*
€ 389,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,94*
€ 312,8986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,13*
€ 307,1747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,75*
€ 297,2025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,56*
€ 288,6464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,14*
€ 263,1566
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.