Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/4-S-EX MFH-5-1/4-S-EX (535910) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-5-1/4-S-EX MFH-5-1/4-S-EX (535910) Magnetventil
MFH-5-1/4-S-EX MFH-5-1/4-S-EX (535910) Magnetventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010600
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535910
EAN/GTIN:
     4052568169602
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
MFH-5-1/4-S-EX MFH-5-1/4-S-EX (535910) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1,5 bis 8 BAR
Schaltzeit aus:
29 MS
Schaltzeit ein:
9 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 40 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
290 G | 0,27 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
b-Wert:
0.19
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
C-Wert:
4,49 L/SBAR
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Anschluss Atmungsöffnung:
M5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 131,90*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 121,66*
€ 146,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 155,82*
Frei Haus
ab € 154,48*
€ 188,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 185,23*
€ 218,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,3112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,7642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,66*
€ 163,8154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,81*
€ 160,4239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,7754
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.