Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/8-L-S-B MFH-5-1/8-L-S-B (30992) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010607
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30992
EAN/GTIN:
     4052568114275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
MFH-5-1/8-L-S-B MFH-5-1/8-L-S-B (30992) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Nennweite:
8 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Schaltzeit aus:
22 MS
Schaltzeit ein:
27 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
280 G | 0,33 KG
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 129,71*
€ 156,03*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 158,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 174,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,03*
€ 185,6757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,5932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,8578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,7039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,3549
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.