Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVH-5-1/8-S-B MVH-5-1/8-S-B (30996) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010697
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30996
EAN/GTIN:
     4052568114312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MVH-5-1/8-S-B MVH-5-1/8-S-B (30996) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26 MM
Normalnenndurchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
2 bis 10 BAR
b-Wert:
0.34
C-Wert:
3,00 L/SBAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Schaltzeit aus:
36 MS
Schaltzeit ein:
20 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
230 G | 0,32 KG
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
G1/8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 143,62*
€ 171,46*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 173,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 190,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,0374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,0981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,78*
€ 194,8982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,40*
€ 192,066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,9078
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.