Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL/O-3-1/4-EX VL/O-3-1/4-EX (536029) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VL/O-3-1/4-EX VL/O-3-1/4-EX (536029) Pneumatikventil
VL/O-3-1/4-EX VL/O-3-1/4-EX (536029) Pneumatikventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010862
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536029
EAN/GTIN:
     4052568170585
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
VL/O-3-1/4-EX VL/O-3-1/4-EX (536029) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1 bis 10 BAR
Schaltzeit aus:
26 MS
Schaltzeit ein:
7 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
230 G | 0,22 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 110:
G1/8
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 33:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Schutzart:
IP65
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,64*
€ 98,59*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 87,47*
€ 108,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 115,08*
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 138,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 133,42*
€ 160,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,6866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,4494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,7854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,7029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,0893
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.