Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA1-M1H-G-PI VMPA1-M1H-G-PI (533345) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011712
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533345
EAN/GTIN:
     4052568166472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
VMPA1-M1H-G-PI VMPA1-M1H-G-PI (533345) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
320 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65nach IEC 60529
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
ja
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
ja
Normalnenndurchfluss mit QS-6:
320 L/MIN
Schaltzeit aus:
35 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
400 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
200 MIKROS
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 25 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
max. 90 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
0,25 NM
Produktgewicht:
56 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
15 MS
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,39*
€ 96,75*
Lager 955
551
€ 5,90*
ab € 77,52*
€ 96,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,01*
€ 98,21*
€ 5,90*
ab € 122,30*
€ 148,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,6593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,6248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,2488
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.