Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA1-M1H-H-PI VMPA1-M1H-H-PI (533349) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011715
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533349
EAN/GTIN:
     4052568166502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
VMPA1-M1H-H-PI VMPA1-M1H-H-PI (533349) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
300 L/MIN
Betriebsdruck:
3 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
ja
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
nein
Normalnenndurchfluss mit QS-6:
300 L/MIN
Schaltzeit aus:
20 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
400 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
200 MIKROS
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 25 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
max. 90 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
0,25 NM
Produktgewicht:
56 G | 0,06 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,80*
€ 89,98*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 72,86*
€ 90,07*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,12*
€ 93,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,1833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,5054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,7034
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.