Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-3/4-B GRLA-3/4-B (151180) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-3/4-B GRLA-3/4-B (151180) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-3/4-B GRLA-3/4-B (151180) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011830
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151180
EAN/GTIN:
     4052568010607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GRLA-3/4-B GRLA-3/4-B (151180) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
4320 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
3220 bis 4320 L/MIN
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
7300 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
5440 bis 7300 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Max. Anziehdrehmoment:
60,0 NM
Produktgewicht:
377,0 G | 0,37 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,3 bis 10 BAR
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Mutter:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,82*
€ 75,68*
Lager 955
94
€ 5,90*
ab € 59,89*
€ 75,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,53*
€ 76,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,26*
€ 91,05*
€ 8,95*
ab € 80,56*
€ 103,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,1663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,2738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,3246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,2691
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.