Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO-1/4 GRO-1/4 (2109) Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO-1/4 GRO-1/4 (2109) Drosselventil
GRO-1/4 GRO-1/4 (2109) Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011904
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2109
EAN/GTIN:
     4052568000103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GRO-1/4 GRO-1/4 (2109) Drosselventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
350 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl verzinkt
Produktgewicht:
0,08 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
196
€ 5,90*
ab € 43,01*
€ 56,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,31*
€ 62,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,12*
€ 62,26*
€ 8,95*
ab € 67,21*
€ 87,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,34*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,3679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.