Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRU-3/8-B GRU-3/8-B (9518) Drossel-Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRU-3/8-B GRU-3/8-B (9518) Drossel-Schalldämpfer
GRU-3/8-B GRU-3/8-B (9518) Drossel-Schalldämpfer
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012116
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9518
EAN/GTIN:
     4052568065591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
GRU-3/8-B GRU-3/8-B (9518) Drossel-Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar:
0 bis 1700 L/MIN
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
-10 bis 70 GC
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Produktgewicht:
0,045 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17
€ 8,90*
ab € 19,41*
€ 25,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,07*
€ 28,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,96*
€ 32,37*
€ 6,90*
ab € 42,20*
€ 58,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.