Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHP4-M1H-3/2G-1/4 MHP4-M1H-3/2G-1/4 (525178) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012765
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525178
EAN/GTIN:
     4052568161484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckluftverteiler
MHP4-M1H-3/2G-1/4 MHP4-M1H-3/2G-1/4 (525178) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
18 MM
Normalnenndurchfluss:
400 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
4 MM
Rastermaß:
24 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Überdeckung:
negative Überdeckung
Betriebsdruck reversibel:
-0,9 bis 1 BAR
Max. Schaltfrequenz:
120 HZ
Schaltzeit aus:
5,0 MS
Schaltzeit ein:
10,5 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 5,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 40 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
270 G | 0,27 KG
Elektrischer Anschluss:
2-polig, Stecker
Befestigungsart:
auf PR-Leiste
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 58,04*
€ 73,32*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,77*
€ 76,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,87*
€ 80,04*
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 99,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,95*
€ 111,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,3464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,1949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.