Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MN1H-2-1-MS MN1H-2-1-MS (161732) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012791
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161732
EAN/GTIN:
     4052568129255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
MN1H-2-1-MS MN1H-2-1-MS (161732) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Membranventil
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform
Nennweite:
25 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend, tastend
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W
Rückstellart:
pneumatische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Mediumsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Normalnenndurchfluss:
11.500 L/MIN
Schaltzeit ein:
120 MS
Schaltzeit aus:
180 MS
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Produktgewicht:
1.000 G | 1,2 KG
Schutzart:
IP65, mit Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 152,99*
€ 182,67*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 209,79*
€ 254,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 260,74*
Frei Haus
ab € 254,95*
€ 304,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 288,16*
€ 330,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,67*
€ 217,3773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,96*
€ 215,3424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,2036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,82*
€ 199,7058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,0581
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.