Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOEG-RSP-M18-PS-K-2L SOEG-RSP-M18-PS-K-2L (537697) Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013619
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537697
EAN/GTIN:
     4052568088705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SOEG-RSP-M18-PS-K-2L SOEG-RSP-M18-PS-K-2L (537697) Reflex-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Reflexionslichtschranke
Lichtart:
rot polarisiert
Reichweite:
2000 MM
Umgebungstemperatur:
-25 bis 55 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Dunkelschaltend
Max. Schaltfrequenz:
1.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Spannungsfall:
<= 2 V V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 36 V
Restwelligkeit:
20 %
Leerlaufstrom:
15 MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
3-adrig, Kabel
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Baugröße:
M18x1
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Anziehdrehmoment:
20 NM
Produktgewicht:
121 G | 0,145 KG
Werkstoff Gehäuse:
Messing, verchromt
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing, verchromt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 55 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: reflexionslichtschranke festo, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SOEG-RSP-M18-PS-K-2L, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 65,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,12*
€ 74,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,92*
€ 76,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,7816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.