Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD3-1/8-I KD3-1/8-I (531627) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014147
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531627
EAN/GTIN:
     4052568047542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellkupplung
KD3-1/8-I KD3-1/8-I (531627) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
5,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
558 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
5,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Produktgewicht:
32,0 G | 0,032 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,60*
€ 9,51*
Lager 955
92
€ 8,90*
ab € 8,68*
€ 12,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,31*
€ 8,95*
ab € 12,26*
€ 17,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KS3-1/8-I
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.