Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-V0-6X1-BR PUN-V0-6X1-BR (525462) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014738
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525462
EAN/GTIN:
     4052568046170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PUN-V0-6X1-BR PUN-V0-6X1-BR (525462) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
6 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
26,5 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
min. Biegeradius:
12 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (3mm), UL94 V-2 (0,75mm)
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,020 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Farbe:
braun
Hinweis zur Farbe:
wegen Flammschutz Abweichung zur Standardfarbe
Shore-Härte:
D 54 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Produktgewicht:
0,024 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
94
50
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,49*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.