Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRPS-1/4-10 LRPS-1/4-10 (194693) Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019044
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194693
EAN/GTIN:
     4052568154257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
LRPS-1/4-10 LRPS-1/4-10 (194693) Präzisions-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,1 bis 10 BAR
Max. Druckhysterese:
0,02 BAR
Normalnenndurchfluss:
2.300 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
410 G | 0,43 KG
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, Leitungseinbau, mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, LRPS-1/4-10, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 226,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 232,36*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 240,47*
€ 283,01*
Frei Haus
ab € 300,05*
€ 360,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 350,99*
€ 408,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,01*
€ 336,7819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,4618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,40*
€ 325,346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,7796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,1593
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.