Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-D52-H-A2-1R2L VSVA-B-D52-H-A2-1R2L (534777) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021771
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534777
EAN/GTIN:
     4052568168520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VSVA-B-D52-H-A2-1R2L VSVA-B-D52-H-A2-1R2L (534777) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil-dominierend
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
18 MM
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
C-Tick, c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart:
IP65
Nennweite:
5 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15407-1, VDMA 24563
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
LED
Durchfluss Ventil:
750 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
550 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
550 L/MIN
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
500 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
500 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
0,9 bis 1,1 NM
Produktgewicht:
140 G | 0,16 KG
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 4-polig, runde Bauform, Zentralstecker
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Schaltzeit um:
10 MS
Normalnenndurchfluss:
550 L/MIN
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 142,21*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,19*
€ 142,37*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 159,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,4203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,2422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,0427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,7932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,4561
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.