Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-40-16-CRVZS5 DPA-40-16-CRVZS5 (552931) Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024808
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552931
EAN/GTIN:
     4052568194949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
DPA-40-16-CRVZS5 DPA-40-16-CRVZS5 (552931) Druckbooster
Weitere Informationen:
Kolben-Durchmesser:
40 mm
Einbaulage:
Kondensatablass nach unten
Konstruktiver Aufbau:
mit Manometer, Doppelkolben-Druckübersetzer, mit Druckluftspeicher, mit Rückschlagventil
Druckanzeige:
mit Manometer
Ausgangsdruck 2:
4,5 bis 16 BAR
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Druckregelbereich:
4,5 bis 16 BAR
Eingangsdruck 1:
2 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Produktgewicht:
7.300 G | 7 KG
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-10
Pneumatischer Anschluss 2:
KD4
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Volumen:
5 L
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass:
27 NM
Weitere Suchbegriffe: Filter-Schalldämpfer, filter-schalldämpfer festo, filter schalldämpfer, DPA-40-16-CRVZS5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 944,87*
€ 1.037,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.123,62*
€ 1.217,24*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,27*
€ 1.243,08*
Frei Haus
ab € 1.450,88*
€ 1.591,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,05*
€ 1.234,0895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,05*
€ 1.211,4795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,71*
€ 1.171,8049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,34*
€ 1.147,5646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,3953
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.