Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRP-1/4-4-EX4 LRP-1/4-4-EX4 (549920) Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025981
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549920
EAN/GTIN:
     4052568191627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
LRP-1/4-4-EX4 LRP-1/4-4-EX4 (549920) Präzisions-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,05 bis 4 BAR
Max. Druckhysterese:
0,02 BAR
Normalnenndurchfluss:
2.000 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
315 G | 0,33 KG
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
50
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, LRP-1/4-4-EX4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 185,18*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 189,47*
€ 228,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,82*
€ 272,2958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,24*
€ 271,6056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,9285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,43*
€ 258,7417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,47*
€ 225,4693
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.