Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 (566454) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027305
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566454
EAN/GTIN:
     4052568213657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 (566454) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2x3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
150 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
RCM Mark, c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP40, IP65, mit Steckdose
Nennweite:
2,7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, verdeckt, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
1,5 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
nein
Schaltzeit aus:
16 MS
Schaltzeit ein:
6 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
700 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W, 24 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
-5 - 50 °C, ohne Haltestromabsenkung
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
55 G | 0,06 KG
Elektrischer Anschluss:
über elektrische Anschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
M5
Pneumatischer Anschluss 5:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,86*
€ 54,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,76*
€ 55,46*
Lager 955
150
€ 5,90*
ab € 49,35*
€ 64,03*
€ 8,95*
ab € 61,11*
€ 79,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.