Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-25-A HGRT-25-A (563908) Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032681
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563908
EAN/GTIN:
     4052568211080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
HGRT-25-A HGRT-25-A (563908) Radialgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Öffnungswinkel:
180 DEG
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Radial
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für induktive Sensoren, für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 3 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
309 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
343 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Gesamtgreifmoment bei 6 bar öffnen:
1.348 NCM
Gesamtgreifmoment bei 6 bar schließen:
1.208 NCM
Massenträgheitsmoment:
2,100 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
180 N
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
10,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
1,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Produktgewicht:
540 G | 0,55 KG
Befestigungsart:
Innengewinde und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet, Stahl
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-25-A, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 454,63*
€ 518,77*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,42*
€ 585,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,09*
€ 608,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,77*
€ 617,3363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,01*
€ 605,7219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,42*
€ 572,8898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,63*
€ 560,0497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,63*
€ 541,0097
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.