Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-G1-55-250 EASC-G1-55-250 (570826) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034606
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570826
EAN/GTIN:
     4052568101008
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
EASC-G1-55-250 EASC-G1-55-250 (570826) Abdeckung
Weitere Informationen:
Baugröße:
55
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Produktgewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: EASC-G1-55-250, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,17*
€ 48,51*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,34*
€ 49,52*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,48*
€ 50,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.